AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF58616 3F LINDA LED 2X30W L1570

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF58616 3F LINDA LED 2X30W L1570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9259 lm

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466122625

Codice prodotto

3FF58616

Cod. produttore

58616

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9259 lm

Con lampada:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1570 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

160 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato adiniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. Dimensioni: 160x1570 mm, altezza 100 mm. Grado di protezione IP65. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza meccanica 6,5 joule. mResistenza al filo incandescente 850°C.