AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF58613 3F LINDA LED 1X30W/830 EP L1570

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF58613 3F LINDA LED 1X30W/830 EP L1570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4556 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466149462

Codice prodotto

3FF58613

Cod. produttore

58613

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

36 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4556 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1570 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

3F Linda è diventata famosa per le sue linee soffici e prive di sporgenze, per gli scrocchi brevettati a scomparsa nel filo corpo, per il suo corpo compatto con forma ad uovo (110 millimetri al massimo nel caso di installazione con le staffe a soffitto),per la struttura interna di rinforzo ed il suo schermo elastico ed infrangibile in policarbonato. Grazie alla sua flessibilità d’utilizzo, trova applicazione in ambienti civili, in quelli commerciali e nell’industria alimentare (IFS, HACCP, BRC standard). I cablaggi elettronici efficienti che ne diminuiscono i consumi e i tempi di accensione. Grazie allo schermo Fotoinciso internamente e diffondente, 3F Linda è ancora più performante me conveniente: migliore diffusione della luce, aumento del comfort e “morbidezza” della visione. 30W. 4678 lm. 3000 K. emergenza