AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF58605 3F LINDA LED 1X30W L1570

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF58605 3F LINDA LED 1X30W L1570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4899 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466122601

Codice prodotto

3FF58605

Cod. produttore

58605

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

35 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4899 lm

Con lampada:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

136 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1570 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

100 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035.Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica.Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera.Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite.Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -Certificato CSI perambienti alimentari.Dimensioni: 1570x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,47 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).Resistenza al filo incandescente 850°C.