AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF56335 3F CUB LED 150W DALI CR VT

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF56335 3F CUB LED 150W DALI CR VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466129303

Codice prodotto

3FF56335

Cod. produttore

56335

Produttore

3FF

3F CUB LED 150W DALI CR VT. Apparecchio LED per impianti ad elevata efficienza energetica. Distribuzione diretta simmetrica ampia. UGR <22 (EN 12464-1). Corpo a doppio guscio in alluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, apertura a cerniera. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Scrocchi in acciaio inox. Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro non combustibile, temprato, trasparente. Staffa di fissaggio per blindo o sospensione in acciaio zincato. Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 11 kg. Grado di protezione IP64. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza meccanica IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C. Cablaggio elettronico DALI 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, classe I. Connessione rapida. Potenza dell'apparecchio 163 W. Temperatura ambiente da -20°C fino a +40°C. Flusso luminoso dell'apparecchio 21099 lm. 6 Moduli LED lineari da 25W/840, temperatura di colore nominale CCT 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. Efficienza apparecchio 129 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (Tp 60°C). Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tp 60°C). Durata utile (L75/B10): 80000 h. (Tp 60°C). LED 6x25W 21099lm 4000K.