AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF47597 3F EMILIO TK BK LED 2000/BREAD

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF47597 3F EMILIO TK BK LED 2000/BREAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 35.1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto al montaggio su barre conduttrici -

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1823 lm

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466136264

Codice prodotto

3FF47597

Cod. produttore

47597

Produttore

3FF

Max prestazioni del sistema:

35.1 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1823 lm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

105 mm

Larghezza:

130 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

230 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

47597 - 3F Emilio TK BK LED 2000-BREAD\nProiettore orientabile di dimensioni minimali per luce di accento integrato al binario. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1823 lm. Distribuzione simmetrica spot. Angolo di apertura: 39°. Efficacia luminosa 52 lm/W. Durata utile (L85/B20): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L75/B20): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED compatto da 2000/BREAD, specifico per panetteria. Classe di efficienza energetica: E. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 92 Rg = 103. Temperatura di colore nominale CCT 2400 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Zhaga-compliant Book 3. - MECCANICHE - Unità cablata in policarbonato di colore nero con adattatore al binario. Corpo monoblocco in pressofusione di alluminio a dissipazione passiva, di colore nero, con asole superiori di raffreddamento perimetrali ad effetto corona luminosa di arredo. Dispositivo di blocco invisibile di orientamento del fascio luminoso. Lente in metacrilato PMMA trasparente con superficie lucida e fotoincisa differenziata. Braccio di orientamento in ottone zincato con sfera per permettere angoli di orientamento verticale da 0° a 90° ed orizzontale da 0° a 290°. Dimensioni: diametro 130 mm, lunghezza 230 mm, altezza 105 mm. Peso 0,79 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Unità di cablaggio separata dal corpo, invisibile ed integrata nel binario. Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 35 W. ENEC - CE. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Binario. - APPLICAZIONI - Zone di passaggio, luce d'accento in ambienti commerciali, zone espositive, negozi, vetrine, aree di ristorazione. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.