3F FILIPPI - 3FF34229 3F PETRA OP 300 12W LED - 34229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 14.3 W
Grado di protezione (IP) - IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1607 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
3F Petra 300 - 380
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015466121505
Codice prodotto
3FF34229
Cod. produttore
34229
Produttore
3FF
Max prestazioni del sistema:
14.3 W
Grado di protezione (IP):
IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1607 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
300 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
300 mm
Diametro esterno:
300 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì