AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAIER A/C ITALY TRAD - HAIAACCY0E00 AS35PBPHRA?PRE?UN?INT?R32?PEAR - AACCY0E00

HAIER A/C ITALY TRAD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Capacità di raffreddamento:

12000...12000 kW

Caratteristiche principali

  • Capacità di raffreddamento - 12000...12000 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6932063831649

Codice prodotto

HAIAACCY0E00

Cod. produttore

AACCY0E00

Produttore

HAI

Capacità di raffreddamento:

12000...12000 kW

Pearl offre:- purificazione, con Lampada UV-C, Self Clean e Steri Clean 56°- connettività, con Wi-Fi di serie e nuova app hOn- comfort, con flusso d'aria Coanda Plus- silenziosità, con livello sonoro 18 dB(A)- design, con finitura bianco matt- facile installazioneClasse energetica in raffrescamento: A++Classe energetica in pompa di calore: A+