AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK6130763515 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.A PAR/INC W1 GR.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK6130763515 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.A PAR/INC W1 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Grigio

Tipo di superficie:

Opaco

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Numero di azionatori - 1

  • Con piastra di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334390138

Codice prodotto

BRK6130763515

Cod. produttore

6130763515

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Numero di azionatori:

1

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7011

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Profondità di incasso:

12 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

42 mm

Supporto deviatore con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 grigio opaco