AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6175598 WDKH-I60090RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6175598

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6175598 WDKH-I60090RW COPERCHIO ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Altezza:

60 mm
Vedi le opzioni disponibili90 mm

Larghezza:

90 mm
Vedi le opzioni disponibili60 mm

Materiale:

Plastica

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195814030

Codice prodotto

OBO6175598

Cod. produttore

6175598

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

90 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Coperchio angolare interno 60x90mm, PC/ABS, bianco, 9010