AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279303 GA-S70130EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6279303

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279303 GA-S70130EL CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza:

130 mm

Profondità:

70 mm

Lunghezza:

2000 mm

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 130 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 70 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Numero di coperchi - 1

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195768401

Codice prodotto

OBO6279303

Cod. produttore

6279303

Produttore

OBO

Larghezza:

130 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

70 mm

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

no

Simmetrico:

Privo di alogeni:

Larghezza coperchio scomparto 1:

76.5 mm

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Anodizzato

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Profilo C

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Numero di separatori installabili:

1

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

Fori di montaggio sul fondo:

no

Sezione utile:

6480 mm²

Canale incasso apparecchi 70x130x2000, Alu, EL