S & P ITALIA SPA - SPI5401631900 RDR-100/90 - 5401631900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro nominale canale - 96 mm
Collegamento 1 - Estremità inserto
Collegamento 2 - Estremità inserto
Con guarnizione premontata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893763655
Codice prodotto
SPI5401631900
Cod. produttore
5401631900
Produttore
SPI
Materiale:
Altri
Diametro nominale canale:
96 mm
Collegamento 1:
Estremità inserto
Collegamento 2:
Estremità inserto
Con guarnizione premontata:
sì
Funzionamento:
Manuale
Ingresso 0-10 V:
no
Con rivestimento fonoassorbente:
no
Con la griglia di scarico:
no
Con post-riscaldamento:
no
Con silenziatore:
no
Con plenum di scarico aria:
no
Lunghezza:
70 mm