BERKER - BRK387503 INT.MANP.DOPPIO 1930/GLAS/R.CLASSIC - 387503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Sistema di cablaggio:
CommutatoreCaratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Commutatore
Funzionamento - Manopola a rotella
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Composizione - Elemento di base
Interruttore assiale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334489283
Codice prodotto
BRK387503
Cod. produttore
387503
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Commutatore
Funzionamento:
Manopola a rotella
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Composizione:
Elemento di base
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Profondità di incasso:
32 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
42 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm