AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK387603 INT.MANP.OFF/ALTERN.1930/GLAS/R.CLASSIC - 387603

HBO
copiacopia
BERKER - BRK387603 INT.MANP.OFF/ALTERN.1930/GLAS/R.CLASSIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Interruttore assiale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334489290

Codice prodotto

BRK387603

Cod. produttore

387603

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Manopola a rotella

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Profondità di incasso:

32 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

42 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Interruttore a manopola Off/alternato Serie 1930/Glas/R.Classic