BERKER - BRK10123046 CORN.2P B3 ALU ORO/BIA.POL.OP. ALU ANOD. - 10123046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di superficie:
OpacoCaratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Oro
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4011334236597
Codice prodotto
BRK10123046
Cod. produttore
10123046
Produttore
HBO
Numero di unità:
2
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
90.7 mm
Superficie:
Anodizzato
Numero RAL (affine):
1004
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
56 mm
Profondità:
9.5 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
56 mm