SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDT524 Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente per centralino 5 x 24 moduli - LVSSDT524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Vetro
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP41
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481077141
Codice prodotto
SNRLVSSDT524
Cod. produttore
LVSSDT524
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Vetro
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza:
568 mm
Altezza:
946 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
48.4 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato