OBO BETTERMANN - OBO6176084 WDKH-T60090LGR COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6176084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 94 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
2 PZ
EAN
4012195815129
Codice prodotto
OBO6176084
Cod. produttore
6176084
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
94 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Modello:
Coperchio sagomato
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Antibatterico:
no
Numero RAL:
7035
Resistenza agli urti:
IK07
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C