AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6175472 WDKH-60110LGR CANALE PORTACAVI PARETE - 6175472

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6175472 WDKH-60110LGR CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

2000 mm

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 108.5 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

4012195817840

Codice prodotto

OBO6175472

Cod. produttore

6175472

Produttore

OBO

Larghezza:

108.5 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

7035

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

Trasparente:

no

Antibatterico:

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

5660 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Consegna su rotolo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Pellicola di protezione:

no

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175472 - WDKH-60110LGR CANALE 60X110X2000