3M ITALIA - 3MI7000099141 HSR 3000 1 5 0 5 ROSSO GUAIN - 7000099141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima del restringimento:
1.5 mmDiametro interno dopo il restringimento:
0.5 mmCaratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.5 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551400
Codice prodotto
3MI7000099141
Cod. produttore
7000099141
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
1.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.5 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.012 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.45 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no