ZUCCHINI - ZUC80541001 TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.TESTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 150 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033777044238
Artikelnummer
ZUC80541001
Herstellernummer
80541001
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
150 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
150 mm
Farbe:
grau
Länge:
115 mm
Höhe:
115 mm
Alimentazione di testata da montare su elemento TS5 - In=70/110/150A