ZUCCHINI - ZUC75201151D LBD 252/402 ALIMENTAZIONE INTERMEDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 1
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033777170319
Artikelnummer
ZUC75201151D
Herstellernummer
75201151D
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
1
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
135 mm
Farbe:
grau
Länge:
350 mm
Höhe:
140 mm
Alimentazione intermedia, per LB PLUS DATA - versione 40 A 4 conduttori