ZUCCHINI - ZUC50401112 MR 250A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...1000 V
Packung
1 ST
Produktserien
MR MEDIUM RATING
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033777039135
Artikelnummer
ZUC50401112
Herstellernummer
50401112
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...1000 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Länge:
550 mm
Höhe:
240 mm
Alimentazione sinistra piccola in alluminio in plastica da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55