Startseite

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328698 COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F - 990328698

KopierenKopieren
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328698 COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser Kanal - 160 mm

  • Formstückverbindung - ja

  • Rohrverbindung - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7640138047138

Artikelnummer

ZEH990328698

Herstellernummer

990328698

Hersteller

ZEH

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Formstückverbindung:

ja

Rohrverbindung:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Verlängert:

nein

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Isoliert:

ja

Einstecklänge Anschluss 1:

50 mm

Arbeitslänge:

10 mm

Einstecklänge Anschluss 2:

49.2 mm

Isolierstärke:

12 mm

Raccordo per canale aeraulico tondo, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990328698 - COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F