ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328109 COMFOFIT RACCORDO ZEHNDER COMFOTUBE 90 D - 990328109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal - 90 mm
Formstückverbindung - ja
Rohrverbindung - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7640129216314
Artikelnummer
ZEH990328109
Herstellernummer
990328109
Hersteller
ZEH
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
90 mm
Formstückverbindung:
ja
Rohrverbindung:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Verlängert:
nein
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Isoliert:
nein
Einstecklänge Anschluss 1:
87 mm
Arbeitslänge:
177 mm
Einstecklänge Anschluss 2:
87 mm
Isolierstärke:
0 mm


