Startseite

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322153 COMFOFIT RACCORDO 90 DIAMETRO INTERNO - 990322153

KopierenKopieren
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322153 COMFOFIT RACCORDO 90 DIAMETRO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Nenndurchmesser Kanal - 74 mm

  • Anschluss 1 - Kanalende

  • Mit vormontierter Dichtung - nein

  • Bogenausführung - glatter Bogen

Packung

  • 1 ST

EAN

7640138034862

Artikelnummer

ZEH990322153

Herstellernummer

990322153

Hersteller

ZEH

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal:

74 mm

Anschluss 1:

Kanalende

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Bogenausführung:

glatter Bogen

Bogenradius (Anzahl x D):

52

Arbeitslänge Anschluss 1:

186.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

146 mm

Luftdichtheitsklasse nach EN 1751:

D

Curva per canale aeraulico tondo, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990322153 - COMFOFIT RACCORDO 90 DIAMETRO INTERNO D