Startseite

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322011 COMFOFIT CURVA FLAT 51 V - INCLUSI 2 O- - 990322011

KopierenKopieren
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322011 COMFOFIT CURVA FLAT 51 V - INCLUSI 2 O-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Äquivalenter Kanaldurchmesser - 90 mm

  • Winkel des Bogens - 90 °

  • Nennbreite Kanal - 123 mm

  • Nennhöhe Kanal - 147 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7640129217557

Artikelnummer

ZEH990322011

Herstellernummer

990322011

Hersteller

ZEH

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Äquivalenter Kanaldurchmesser:

90 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Nennbreite Kanal:

123 mm

Nennhöhe Kanal:

147 mm

Curva per canale aeraulico ovale, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990322011 - COMFOFIT CURVA FLAT 51 V - INCLUSI 2 O-