YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH33010 INTERR. A CAVO ARRESTO SEMPLICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 15 m
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110562354
Artikelnummer
TSIXY2CH33010
Herstellernummer
XY2CH33010
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
15 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Interruttore a fune di arresto di emergenza XY2CH, 1 NC+1 NA. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..