YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP100BD21F TRASDUTTORE 100BAR M12 4-20MA - XMLP100BD21F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...100 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Ausschaltdruck - 0...100 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119639460
Artikelnummer
TSIXMLP100BD21F
Herstellernummer
XMLP100BD21F
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0...100 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Ausschaltdruck:
0...100 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Anschluss:
Schlauchstutzen
Mediumtemperatur:
0...120 °C
Geeignet als Begrenzer:
nein
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
200000 hPa
Anfangseinstellung:
0...100000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Berstdruck:
600 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Endeinstellung:
0...100000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Max. Prüfdruck:
200 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Display:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
10000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
38.1 mm


