YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB300D2S12EX PRESSOSTAT E R 300B ATEX - XMLB300D2S12EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 22...300 bar
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Ausschaltdruck - 2.6...263 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
3389118027190
Artikelnummer
TSIXMLB300D2S12EX
Herstellernummer
XMLB300D2S12EX
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
22...300 bar
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Ausschaltdruck:
2.6...263 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
-20...60 °C
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
375000 hPa
Anfangseinstellung:
22000...300000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Berstdruck:
1350 bar
Druck-Schaltdifferenz:
200 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Endeinstellung:
2600...263000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Max. Prüfdruck:
675 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
ja