YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020C2S11 XMLA-Druckschalter 20 Bar, feste Hyst., - XMLA020C2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Mediumtemperatur - 0...160 °C
Packung
1 ST
EAN
3389110711776
Artikelnummer
TSIXMLA020C2S11
Herstellernummer
XMLA020C2S11
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
120...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Anfangseinstellung:
700...20000 hPa
Berstdruck:
90 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Max. Prüfdruck:
45 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anfangswert Messbereich Druck:
70000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
2000000 Pa
Explosionsgeschützt:
nein