YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB320246 MEMORIA DIAMETRO 30, OSITRAK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 0...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 80 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
3389119056458
Artikelnummer
TSIXGHB320246
Herstellernummer
XGHB320246
Hersteller
TSI
Frequenz:
0...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
80 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
3 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
5 g
Transponder RFID Schneider Electric tipo/modello MEMORIA DIAMETRO 30 OSITRAK