Startseite

WIMEX - WIM6000100 E29 COE-10 FORBOX MMQ 10 10P - 6000100

KopierenKopieren
WIMEX - WIM6000100 E29 COE-10 FORBOX MMQ 10 10P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 10

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

8025241201513

Artikelnummer

WIM6000100

Herstellernummer

6000100

Hersteller

WIM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

10

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Transparent:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

FORBOX - morsetti volanti per cassette di derivazione. la serie dei morsetti volanti è normalmente indicata per l’uso nelle cassette di derivazione e in tutti quei casi dove si devono unire e collegare dei cavi elettrici. Temperatura di esercizio T85. Materiale isolante: policarbonato trasparente autoestinguente UL94-V0. Materiale di contatto: ottone CW614. Viti o grani in acciaio zincato. Resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1. 850°C alla prova del filo incandescente. Resistenza alcalore: 130°C. • Conformi alle norme: EN 60998-1 - EN 60998-2-1