WILO ITALIA - WIL6091382 TWI4.14-11-DM-D - 6091382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW
Frequenz - 50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl
Nennstrom - 7 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Packung
1 ST
EAN
4062679142333
Artikelnummer
WIL6091382
Herstellernummer
6091382
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
3 kW
Frequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
7 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2845 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI4.14-11-D, Rp 2, 3x400, 3kW


