Startseite

WILO ITALIA - WIL6076773 PRO-C10-518A/40T045X540/O - 6076773

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL6076773 PRO-C10-518A/40T045X540/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 12 m

  • Werkstoff des Motorgehäuses - Gusseisen

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Gußeisen GG 25 (GJL-250)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482580029

Artikelnummer

WIL6076773

Herstellernummer

6076773

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

12 m

Werkstoff des Motorgehäuses:

Gusseisen

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Werkstoffgüte des Motorgehäuses:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Mit Schneidwerk:

nein

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Nennstrom:

9 A

Motorausgangsleistung (P2):

4500 kW

Aufgenommene Motorleistung (P1):

5800 kW

Max. Partikelgröße:

100 mm

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

H

Schutzart (IP):

IP68

Drehzahl:

1405 1/min

Pompa sommerg. acque cariche Wilo Rexa PRO C10DA-518/EAD0X4-T0045-540-O Pompaggio di Acque cariche non trattate Acque cariche contenenti sostanze fecali Acque reflue