WILO ITALIA - WIL6047726 FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEX - 6047726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 20 m
Werkstoff des Motorgehäuses - Gusseisen
Elektrischer Anschluss - Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Packung
1 ST
EAN
4044966501375
Artikelnummer
WIL6047726
Herstellernummer
6047726
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
20 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
Gusseisen
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Mit Schneidwerk:
nein
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Nennstrom:
21 A
Motorausgangsleistung (P2):
10000 kW
Aufgenommene Motorleistung (P1):
12200 kW
Max. Partikelgröße:
100 mm
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
H
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
1417 1/min


