AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL6047726 FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEX - 6047726

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL6047726 FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 20 m

  • Materiale dell\'alloggiamento motore - Ghisa

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Materiali dell\'alloggiamento motore - Ghisa GG 25 (GJL-250)

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044966501375

Codice prodotto

WIL6047726

Cod. produttore

6047726

Produttore

WIL

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

20 m

Materiale dell\'alloggiamento motore:

Ghisa

Collegamento elettrico:

Cavo

Materiali dell\'alloggiamento motore:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Con trituratore:

no

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Corrente nominale:

21 A

Potenza di uscita del motore (P2):

10000 kW

Potenza motrice assorbita (P1):

12200 kW

Dimensioni massime parti fisse:

100 mm

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

H

Grado di protezione (IP):

IP68

Velocità di rotazione:

1417 1/min

Pompa sommerg. acque cariche Wilo EMU FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEx,15kW Pompaggio di Acque cariche contenenti sostanze fecali Acque cariche pretrattate senza sostanze fecali e corpi a fibre lunghe Acque reflue