WILO ITALIA - WIL4244391 STRATOS PICO 15/0,5-6 - 4244391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4062679126043
Artikelnummer
WIL4244391
Herstellernummer
4244391
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
40 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Stratos PICO 15/0,5-6, G1, 40W Impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali.


