WILO ITALIA - WIL4244151 HIMULTI 3-44 P/1/5/230 - 4244151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 3 A
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4062679117928
Artikelnummer
WIL4244151
Herstellernummer
4244151
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
3 A
Schutzart (IP):
sonstige
Pumpenhöhe:
216 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo 3-44 P


