Startseite

WILO ITALIA - WIL4240463 MEDANA CV1-L.207-1/E/A/10O - 4240463

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4240463 MEDANA CV1-L.207-1/E/A/10O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 4 A

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679046747

Artikelnummer

WIL4240463

Herstellernummer

4240463

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

4 A

Schutzart (IP):

IP55

Pumpenhöhe:

548 mm

Einbaulänge:

202 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CV1-L.207-1/E/A/10O