WILO ITALIA - WIL4232742 VARIOS PICO-STG 15/1-8-130 - 4232742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Gußeisen GG 20 (GJL-200)
Schutzart (IP) - IPX4D
Packung
1 ST
EAN
4048482946122
Artikelnummer
WIL4232742
Herstellernummer
4232742
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 20 (GJL-200)
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
75 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F


