WILO ITALIA - WIL4231492 MEDANA CH1-L.605-1/E/A/10T - 4231492
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 8 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4048482887104
Artikelnummer
WIL4231492
Herstellernummer
4231492
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
8 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
213 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-L.605-1,G1 1/4,1x230V,1500W "Alimentazione idrica e pressurizzazione idrica "Irrigazione canalizzata "Processo industriale