Startseite

WILO ITALIA - WIL4222650 STAR-Z NOVA T - 4222650

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4222650 STAR-Z NOVA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 0 A

  • Aufgenommene Motorleistung (P1) - 7 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482853406

Artikelnummer

WIL4222650

Herstellernummer

4222650

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

0 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

7 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

3000 1/min

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Star-Z NOVA T, G1-PN10,1x230V,7W Impianti di circolazione per acqua potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.