Startseite

WILO ITALIA - WIL4145325 TMR32/8 - 4145325

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4145325 TMR32/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 7 m

  • Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite - 1 1/4 Zoll (32)

  • Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482104744

Artikelnummer

WIL4145325

Herstellernummer

4145325

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

7 m

Werkstoff des Motorgehäuses:

rostfreier Stahl

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:

1 1/4 Zoll (32)

Werkstoffgüte des Motorgehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Polypropylen (PP)

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

PP-GF

Nennstrom:

1 A

Motorausgangsleistung (P2):

370 kW

Volumenstrom (BEP):

6.72 m³/h

Aufgenommene Motorleistung (P1):

450 kW

Max. Partikelgröße:

2 mm

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Schutzart (IP):

IP68

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Drain TMR 32/8,Rp11/4,1x230V,0.37kW