Startseite

WILO ITALIA - WIL4090293 IP-Z 25/2 EM - 4090293

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4090293 IP-Z 25/2 EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom (BEP) - 1.931 m³/h

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 123.9 kPa

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322768753

Artikelnummer

WIL4090293

Herstellernummer

4090293

Hersteller

WIL

Volumenstrom (BEP):

1.931 m³/h

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):

123.9 kPa

Werkstoff des Pumpengehäuses:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Frequenz:

50 Hz

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Edelstahl 304 L (1.4306)

Nennstrom:

0 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

1365 1/min

Pompa speciale a motore ventilato Wilo IP-Z 25/2,Rp1,1x230V,60W Per il pompaggio di acqua potabile, nonché fredda e calda (secondo VDI 2035) in assenza di sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione