Startseite

WILO ITALIA - WIL4081221 WJ 202X EM - 4081221

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4081221 WJ 202X EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Volumenstrom (BEP) - 3 m³/h

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl

  • Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 1739 kPa

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322698074

Artikelnummer

WIL4081221

Herstellernummer

4081221

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Volumenstrom (BEP):

3 m³/h

Werkstoff des Pumpengehäuses:

rostfreier Stahl

Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):

1739 kPa

Frequenz:

50 Hz

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Isolationsklasse nach IEC:

B

Nennstrom:

4 A

Schutzart (IP):

IP44

Pumpenhöhe:

226 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo Jet WJ 202 X 1x230V,G 1/G 1,0.65kW Pompaggio di acqua da pozzi Per riempire e prosciugare, per impianti di circolazione, irrigazione e aspersione Pompa di emergenza in caso di inondazioni