WILO ITALIA - WIL4058060 TMW32/11-10M - 4058060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 10 m
Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss - Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
4016322536475
Artikelnummer
WIL4058060
Herstellernummer
4058060
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
10 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
PP-GF
Nennstrom:
3 A
Motorausgangsleistung (P2):
550 kW
Aufgenommene Motorleistung (P1):
750 kW
Max. Partikelgröße:
10 mm
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
2900 1/min


