Startseite

WILO ITALIA - WIL4058059 TMW32/8-10M - 4058059

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4058059 TMW32/8-10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 6 m

  • Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322536468

Artikelnummer

WIL4058059

Herstellernummer

4058059

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

6 m

Werkstoff des Motorgehäuses:

rostfreier Stahl

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Werkstoffgüte des Motorgehäuses:

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Polypropylen (PP)

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

PP-GF

Nennstrom:

2 A

Motorausgangsleistung (P2):

370 kW

Aufgenommene Motorleistung (P1):

450 kW

Max. Partikelgröße:

10 mm

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Schutzart (IP):

IP68

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Drain TMW 32/8-10M,Rp11/4,1x230V,0.37kW