Startseite

WILO ITALIA - WIL4047573 STAR-Z 25/6-3 - 4047573

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4047573 STAR-Z 25/6-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Bronze

  • Volumenstrom (BEP) - 1.095 m³/h

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - ohne

  • Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 105.3 kPa

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322431244

Artikelnummer

WIL4047573

Herstellernummer

4047573

Hersteller

WIL

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Bronze

Volumenstrom (BEP):

1.095 m³/h

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

ohne

Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):

105.3 kPa

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Bronze (Rg 5)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Frequenz:

50 Hz

Einbaulänge:

180 mm

Nennstrom:

0 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

99 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

2700 1/min

Pompa di circolazione per acqua calda sanitaria, pompa con rotore bagnato con commutazione manuale a tre stadi delle velocità, per il montaggio sulle tubazioni. Motore autoprotetto. Corpo della pompa in bronzo, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, albero in ceramica con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di resina. Questa pompa di ricircolo è adatta solo per l'acqua potabile.