Startseite

WILO ITALIA - WIL3075656 MEDANA PE3-350EA - 3075656

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL3075656 MEDANA PE3-350EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Pumpen - 1

  • Geeignet für die Beregnung/Bewässerung - nein

  • Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - PP-GF

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Polyvinylidenfluorid (PVDF)

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679051994

Artikelnummer

WIL3075656

Herstellernummer

3075656

Hersteller

WIL

Anzahl der Pumpen:

1

Geeignet für die Beregnung/Bewässerung:

nein

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

PP-GF

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Frequenz:

50 Hz

Breite:

195 mm

Isolationsklasse nach IEC:

B

Drehzahl:

2900 1/min

Schutzart (IP) Pumpe:

IP44

Höhe:

173 mm

Länge:

232 mm

Pompa di pressurizzazione idrica autom. PE 350 EA, 1x230V, Rp1, 0,38kW Pressurizzazione/distribuzione idrica automatica a bassa rumorosità per edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari