Startseite

WILO ITALIA - WIL2552862 WS40D BASIC/MINI3 V04/M06-523 - 2552862

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2552862 WS40D BASIC/MINI3 V04/M06-523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schneidwerk - nein

  • Behältervolumen - 400 l

  • Max. Förderhöhe - 10 m

  • Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Gußeisen GG 20 (GJL-200)

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679025476

Artikelnummer

WIL2552862

Herstellernummer

2552862

Hersteller

WIL

Mit Schneidwerk:

nein

Behältervolumen:

400 l

Max. Förderhöhe:

10 m

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Gußeisen GG 20 (GJL-200)

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Motorausgangsleistung (P2):

600 kW

Anschluss Einlassseite:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Frequenz:

50 Hz

Werkstoffgüte des Behälters:

PE-40

Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:

1 1/2 Zoll (40)

Breite:

650 mm

Isolationsklasse nach IEC:

F

Tiefe:

1000 mm

Nennstrom:

4 A

Höhe:

1042 mm

Aufgenommene Motorleistung (P1):

930 kW

Schutzart (IP):

IP68

Max. Partikelgröße:

40 mm

Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite:

40 mm

Pozzo con staz. pompaggio Wilo DrainLift WS 50E/UNI V05 1~, G2A, 550 W