Startseite

WILO ITALIA - WIL2213940 ATMOS GIGA-B 100/305-22/4 - 2213940

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2213940 ATMOS GIGA-B 100/305-22/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 22 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 40 A

  • Antriebsart - elektrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679166162

Artikelnummer

WIL2213940

Herstellernummer

2213940

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

22 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

40 A

Antriebsart:

elektrisch

Schutzart (IP):

IP55

Drehzahl:

1450 1/min

Höhe Ansaugseite:

250 mm

Länge Mitte Druck-/Sauganschluss:

140 mm

Pumpenlänge:

1002 mm

Pompa monoblocco motore ventil. Wilo Atmos GIGA-B 100/305-22/4